D-subコネクタ 15極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397256 品番1655111
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

D-Sub - コネクタアクセサリ
Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。
圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能

仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●シリーズ:VS-09-ST-DSUB-HD-EG●コード番号:802-7630 アズワン品番65-7784-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする