D-subコネクタ 15極 オス to メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397290 品番M24308/24-67F
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています

仕様●極数:15●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3474 アズワン品番65-7524-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする