D-subコネクタ 15極 オス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397308 品番3-338169-2
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラ

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:15W2●長さ:39.2mm●幅:13.6mm●深さ:21.3mm●寸法:39.2 x 13.6 x 21.3mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4944 アズワン品番65-7711-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする