D-subコネクタ 15極 メス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397405 品番FWDR15S25A / 1727040201
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929 アズワン品番65-7612-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする