D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1セット 70個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 注文コード68397414 品番7-1393740-1
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き
AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613

仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:39.52mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:39.52 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-7214 アズワン品番65-7664-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする