NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ 25極 オス PCBマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68397527
品番
SDF-V25-113L011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1657
アズワン品番
65-7724-74