NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
68397606
品番
SDF-R25-213L011
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1265
アズワン品番
65-7512-06