FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 接続・省配線(制御機器)
FCT - A MOLEX COMPANYの コネクタ・コネクタ付ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 角型コネクタ
D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68397615
品番
FL25S7-K121 / 1727040004
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ
FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様
●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6371
アズワン品番
65-7775-46