D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397816 品番181-044-213R561
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です

仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック / ボードロック●シリーズ:181●コード番号:205-4727 アズワン品番65-7505-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする