FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット
FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス