D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68398017 品番1658655-1
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、サイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタ寸法に対応しています。低コスト、商用バージョン シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意していま

仕様●極数:9●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:9W2●長さ:1.35インチ●幅:0.63インチ●深さ:1.66インチ●寸法:1.35 x 0.63 x 1.66インチ●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4853 アズワン品番65-7712-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする