D-subコネクタ 9極 オス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68398044 品番3-338309-2
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

TE Connectivity 3-338309-2シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:1、性能レベル:レベル 2、極数:9、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、プラスチック:いいえ、シェル材料:スチール、コンタクトベース材質:りん青銅、最大コンタクトサイズ:金、コンタクトクリップなし、定格(丸型) 終端ポスト長:3.2 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホー

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:9W2●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●長さ:30.9mm●幅:12.6mm●深さ:11.7mm●寸法:30.9 x 12.6 x 11.7mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4983 アズワン品番65-7711-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする