D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68398069 品番747840-4
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:30.8mm●幅:18.62mm●深さ:12.55mm●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0420 アズワン品番65-7656-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする