D-subコネクタ 9極 メス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68398166 品番5745183-2
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:30.81mm●幅:17.68mm●深さ:12.55mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0390 アズワン品番65-7652-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする