ヘルメット取付防災面(黄)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68398356 品番P-599
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。

種類ヘルメット 用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用 仕様防災面用交換プレートP-600 材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC 質量(g)278 レンズ色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
注意
※一部の特殊なヘルメット(全方向につばがあるもの、つばがないもの等)には取り付けることが出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-06
用途:
溶接
建設業・工事業

以前使っていた、他メイカーの商品よりも軽く使い勝手も良いと思います。

対象商品:
68398356
2020-05-10
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

溶接作業がとてもしやすいです。室内作業で暗い所でも見やすいです。

対象商品:
68398356
2018-12-21
用途:
ガス切り 溶断作業
株式会社Y'sクルー 様 (建設業・工事業)

装着しやすく、使い安さも良いです。
少し、面の角度をつける部分が動いてしまうので最初に少しきつめに角度調整のネジを固くしておくことをお勧めします。
それとヘルメットの種類にもよるのでしょうが、ヘルメットのつばに取り付ける部分が、完全に外れはしないのですが、私のは少し浮いてしまったりガタつくのが気になりました。
テープかなにかで軽く補強してやれば問題ありません。
それでも買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防災面の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/622/
2023-03-22

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする