ヘルメット取付防災面(緑)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68398374 品番P-598
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。

種類ヘルメット 用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用 仕様防災面用交換プレートP-600 材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC 質量(g)278 レンズ色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
注意
※一部の特殊なヘルメット(全方向につばがあるもの、つばがないもの等)には取り付けることが出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防災面の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-22

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする