249080 PTFEバイアル瓶アダプタ SEKIYA 68398417

PTFEバイアル瓶アダプタ

商品レビューを投稿する
適合バイアル瓶マルエム #7/7L/8用(50/60/110mL)
マルエム #7/7L/8用(50/60/110mL)
マルエム #2/3/3L用(6/9/10mL)
マルエム #4/5/6用(13.5/20/30mL)
IWAKI 1890CV5/CV7/CV10用
NEG SV-8用(8mL)
NEG SV-10用(10mL)
摺合せ29/42
内容量1個注文コード68398417品番249080
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。

摺合せ29/42材質(パッキン)バイトン適合バイアル瓶マルエム #7/7L/8用(50/60/110mL)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする