先芯入り黒長靴 AZ-4437

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68398732 品番 AZ4437
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E 総丈(cm)38.7±0.3 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)1000±10(26cm) 材質(先芯) アズワン品番64-4975-29 色番010 靴タイプ長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68398775
2017-06-26
用途:
マンションの共用部高圧洗浄時使用
株式会社創美アメニティー 様

しゃがんだりすると折れ曲がるが耐久がある。
価格が手頃である。

1人が参考にしています
対象商品:
68398757
2017-01-24
用途:
マンションの清掃時
株式会社創美アメニティー 様

近くの量販店で購入しましたが、短期間で靴底が割れてしまいます。
この品物は持ちが良く作業員も満足しているようです。
価格がもう少し安くなるとありがたいなと感じます。

対象商品:
68398775
2015-02-20
用途:
日常の作業(水産)
有限会社 山元馬場商店 様

爪先に芯が入っているので、落下物(まな板等)が落ちてきても大丈夫そうです。
あと、今まで使っていた長靴に比べ、足が入れやすかったのもプラスポイントです。
今のところマイナス要素は見当たりません。
いい買い物でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする