アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの トップス レインウェア
AZ-56301 ディアプレックス 全天候型ジャケット(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68399021
品番
AZ-56301
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
色
ブラック
裄丈(cm)
99
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
着丈(cm)
78
混率(%)
ナイロン100
機能
ラグランスリーブ、収納式フード付、胸ポケット止水ファスナー付、内ポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
アズワン品番
64-4929-13
耐水圧(mmH2O)
25000
生地
3層ミニリップ
色番
010
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
16000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。