※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
NORGRENの 産業用ロボット
NORGRENの 電動アクチュエータ
NORGRENの ロッドタイプ
ELECTDriveRod 40mm5Pch55Ax320mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68399164
品番
E/809040/05M/DX1/320
参考基準価格(税別)
¥486,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4920
アズワン品番
65-7952-16