※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELECTDriveRod 40mm5Pch55PMtrRsEnc320mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399180 品番E/809040/05M/NEA/320
参考基準価格(税別)¥791,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4922 アズワン品番65-7952-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする