曜日別特売
C146 10B008 905 15 Female module; 8 pole; Crimp AMPHENOL 68399444

Female module; 8 pole; Crimp

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68399444品番C146 10B008 905 15
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8640アズワン品番65-7540-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする