曜日別特売
PC002S ユニバーサルピペットチップラック入り plasmed 68399527

ユニバーサルピペットチップラック入り

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(96本)
注文コード
68399527
品番
PC002S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

共通用、各種ピペットに使えます。
省スペース、省コスト!
E-beam電子線滅菌

適合
200μL用
材質
PP
[チップ]イエロー、[ラック]ライトブルー
滅菌
済み
収納本数(本)
96
滅菌方法
電子線滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399527
2016-11-23
用途: 環境分析

滅菌の必要はなかったのですが、少量でコンパクトにまとまったケース入りが気に入っています。

対象商品 : 68399527
2014-11-16
用途: 微生物検査

価格の安さが一番の魅力ですね。
この値段でこの使いやすさなら問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする