200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68399826 品番STY-512F
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大容量連続定格50Aです。
200V⇒100Vへ電圧を下げる際に使用します。

用途200V降圧専用変圧器(最大5kVA) 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)200 定格容量5kVA連続 コンセント出力100V×4、115V×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする