SUZUKID(スズキッド)
LPG大型切断器本体のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68400088
品番
W-265
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。
用途
LPGを使用する際に使用する大型の切断器
使用ガス
LPG
質量(g)
860
タイプ
大型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99×530×55