FPC/FFC コネクタ 28極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68400144 品番687328124422
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9854 アズワン品番65-7498-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする