SUZUKID(スズキッド)
中型切断器用火口#2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68400194
品番
W-57
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途
ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)
5~15
口径(Φmm)
0.9
使用ガス
アセチレン
火口番号
2
注意
※加工板厚に適した火口を選び、使用してください。
※定期的に火口の掃除を掃除針で行ってください。