電気泳動装置(Mupid)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68403423 品番Mupid-One
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。

仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ) 電源AC100〜240V・50/60Hz 出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18 機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定) タイマー0〜99分設定、連続運転可能(一時停止可能) トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする