ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 電気泳動装置/用品
垂直型電気泳動装置
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コーム:14検体、1mm幅
注文コード
68403782
品番
CM-1006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
プレート寸法(mm)
160×160
仕様
コーム:14検体、1mm幅
寸法(mm)
220×135×180
付属品
パッキン、安全リード線、クリップ
注意
※別途、電源装置が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650