バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
電気泳動用電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68403816
品番
BP-TN30
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
寸法(mm)
90×160×120
質量(kg)
1
出力
定電圧5〜300V・定電流5〜300mA・最大30W
電源
AC100V・50/60Hz
タイマー
0〜999分、終了アラーム、連続出力可能
安全機能
ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示