UVG-54 紫外線ランプ UVP 68404245

紫外線ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68404245 品番UVG-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56型は大腸菌O-157の検査にも使われています。 UVGL-58はスイッチにより長・短波長を切換えることができます。

寸法(mm)81×378×64 質量(g)910 電源AC100V・50/60Hz ランプ6W 波長(nm)254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする