UVP
UVPの 研究関連用品・実験用必需品
UVPの 紫外線照射装置
紫外線ランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68404272
品番
UVGL-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56型は大腸菌O-157の検査にも使われています。 UVGL-58はスイッチにより長・短波長を切換えることができます。
寸法(mm)
81×378×64
質量(g)
910
電源
AC100V・50/60Hz
ランプ
6W
波長(nm)
254×1、365×1