ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
白金耳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68405794
品番
PA
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
形状
5mmΦ
付属品
ホルダー
仕様
白金線:0.3mm、未滅菌
材質
白金