ディスポループ/ニードル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 容量(μL)1 注文コード68405864 品番L-1
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。

容量(μL)1 内径(Φmm)0.6 全長(mm)230 滅菌ガンマ線照射済 材質ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする