ケニス
ディスポループ/ニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
注文コード
68405873
品番
L-10
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。
容量(μL)
10
内径(Φmm)
3.3
全長(mm)
230
滅菌
ガンマ線照射済
材質
ABS