100本入 ディスポコンラージ棒 ケニス 68405882

100本入 ディスポコンラージ棒 ケニス 68405882
100本入 ディスポコンラージ棒 ケニス 68405882

ディスポコンラージ棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
内容量1箱(100本)注文コード68405882品番100本入
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。

材質ポリスチレン全長(mm)129全幅(mm)39滅菌ガンマ線照射済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 培地検査に使用
製造業

早く到着し、価格が安く使い勝手が良いのでありがたいです。

対象商品 : 68405882
2020-12-21
用途: 液体充填作業工場で使用
ニッコー化成株式会社

現場作業の方が一番使いやすいと言っております。
何度もリピートしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする