※使用例

遠沈管ラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68407492 品番 2750
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。

材質PP 架数50mL×25 寸法(mm)211×174×31 滅菌オートクレーブ可能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68407483
2022-04-11
用途:
タンパク質等の試料ラックとして使用する
教育・研究機関

かさばらない大きさで、落ち着いた色合いも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする