※使用例

4WAYフリッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68407578 品番
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。

材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)171×54×91 滅菌オートクレーブ可能
注意
※15mL・50mLチューブはコニカル型対応。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68407544
2022-08-14
用途:
分子生物学実験

分子生物学実験で1.5mlチューブ置きに使っています。試薬と試料、色別にすることで操作の間違いを防げます。
15ml遠沈管や50ml遠沈管立てにも使えて便利です。オートクレーブ可能なところも利点です。

対象商品:
68407562
2021-02-04
用途:
遠心分離試料の仮置き
製造業

同じ面には同じ径の孔しかないので、複数のサイズのスピッツを使うため(かなりレアな使い方)に、一部の孔をリーマーで拡張して使ってますが、非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする