4SET 4WAYフリッパー(トレー付) SSI 68407587

4WAYフリッパー(トレー付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
青/緑/赤/黄
内容量1個注文コード68407587品番4SET
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。

材質PP架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4青/緑/赤/黄滅菌オートクレーブ可能
注意
※15mL・50mLチューブはコニカル型対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68407587
2019-07-08
用途: 食品分析
サービス業

コニカルチューブに使用している。
15mlのチューブを立てると、チューブの蓋同士がぶつかるので、穴の間隔に余裕が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする