※使用例

連結フリッパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 架数0.5mL×28、1.5mL×30、15mL×22、50mL×2 注文コード68407605 品番15M(紫)
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は架数6種類から選べます 他の種類を見る

連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。

材質PP 架数0.5mL×28、1.5mL×30、15mL×22、50mL×2 寸法(mm)100×95×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする