※使用例

プラスチックフリーズボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 68407964 品番 PB(2色組)
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。

材質PP 架数1.5/2.0mL用(12.5mm角)×100 寸法(mm)140×140×52 ナチュラル・黄 滅菌オートクレーブ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする