フリーズボックス(防水強化タイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68408192 品番 F-105-003
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。

収納本数(本)100(10×10) 穴サイズ(mm)12×12 寸法(mm)149×149×52 適合チューブ(mL)1.2〜2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
認印の収納用に
不動産業

不動産業です。
仕事柄、大量の認印を収納するケース若しくは箱を探していてこちらに行き着きました。紙製という事で少し不安でしたが、厚みもあり第一段階はクリアという感じです。ただ、角などはやはり弱い印象もあり、その点で−1としました(本来の使い方ではないので我ながら我儘とは思いますが)。あと、紙製という事を思うと若干単価が高いと感じましたが…この辺りは医療関係だからなのでしょうか。

2025-05-28
用途:
冷凍庫に保管
医療・福祉・介護関連業

継続利用です 数字がわかりやすい 1個から買えるのが助かる

対象商品:
68408208
2023-04-13
用途:
印鑑収納
建設業・工事業

他の方のレビューを参考に選びました。最初は深さが足りないかと思いましたが、印鑑を収めるとちょうどよい具合に収まってくれました

1人が参考にしています
対象商品:
68408192
2022-06-17
用途:
-80℃での検体の凍結保存
医療・福祉・介護関連業

凍結で問題なく使用できる。強度も問題ない。油性ペンで記載可。

1人が参考にしています
対象商品:
68408192
2020-12-28
用途:
印鑑保管
運輸・通信業

印鑑保管箱で使っています
100コ入れます
安くて良いです

3人が参考にしています
対象商品:
68408192
2019-12-02
用途:
認印の収納に
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使い方と異なり、一般的な認印の収納に使っています。仕事がらかなりの数の認印を所持していますが印鑑用のケースは高価でした。サイズ的に丁度良いもので大変役立っています。

2人が参考にしています
対象商品:
68408192
2019-03-15
用途:
認印の保管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

業務で大量の認印を保管する必要があり、安価で便利なものを探していました。市販の認印にはちょうど良い大きさで使えました。印鑑ケースは高いのでこちらの商品で大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
68408192
2019-05-02
用途:
印鑑整理
有限会社 優喜 様 (卸売・小売業)

色々、探してましたが
他より大分安く手に入りました
使い心地もナイスです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする