※使用例
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 研究関連用品・実験用必需品
サカセ化学工業の 架台/スタンド/ホルダー類
サカセ化学工業の 実験研究用チューブラック
チップ・マイクロチューブケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
250×175×372
注文コード
68408402
品番
H-10S-4
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。
材質
PS
寸法(mm)
250×175×372
滅菌
オートクレーブ可能
引出し数
4個