ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの デュワー瓶/液体窒素容器
液体窒素貯蔵容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68408488
品番
DC-10
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
容量(L)
10.5
高さ(mm)
514
口径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
260
質量(空タンク時)(kg)
5
蒸発量(L/日)
0.25