ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの デュワー瓶/液体窒素容器
液体窒素貯蔵容器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68408497
品番
DC-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
容量(L)
20
高さ(mm)
575
口径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
347
質量(空タンク時)(kg)
8
蒸発量(L/日)
0.28