Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの デュワー瓶/液体窒素容器
液体窒素貯蔵容器
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68408524
品番
サーモ10
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
容量(L)
10
高さ(mm)
546
口径(Φmm)
56
外径(Φmm)
262
質量(空タンク時)(kg)
5.5
蒸発量(L/日)
0.18