液体窒素貯蔵容器

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68408558 品番 サーモ5
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。

容量(L)5 高さ(mm)462 口径(Φmm)56 外径(Φmm)224 質量(空タンク時)(kg)3.6 蒸発量(L/日)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする