ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの デュワー瓶/液体窒素容器
凍結保存容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68408594
品番
バイオケーン34
参考基準価格(税別)
¥453,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
クライオケーン専用の凍結保存容器です。
容量(L)
34.8
用途
ケーン用
付属品
フタ、キャにスター×6
高さ(mm)
675
口径(Φmm)
89
外径(Φmm)
464
チューブ掛数(本)
720(ケーン120本)
質量(空タンク時)(kg)
15.4
蒸発量(L/日)
0.17
保存期間(年)
204日