ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの デュワー瓶/液体窒素容器
凍結保存容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68408603
品番
DR-2
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
種別
ストロー
仕様
保持13日、再充填8日、キャニスター1本
高さ(mm)
392
タイプ
汎用
容量(L)
2
口径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
160
収納数
(ストロー)0.25mL/190本、0.5mL/100本、(アンプル)-
蒸発量(L/日)
0.154