マイサイエンス
マイサイエンスの 加熱・冷却・クーラーボックス
マイサイエンスの デュワー瓶/液体窒素容器
ジュワーフラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4.5
注文コード
68408743
品番
SS333
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
容量(L)
4.5
タイプ
4.5L
内寸法(mm)
150×280
外寸法(mm)
182×350
注意
※浅型にはハンドル・フタがついていません。
※浅型の底SS150SHが角底、その他は半球底です。